Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Abdeckring Downlight 6inch schwarz quadratisch

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Abdeckring Downlight 6inch schwarz quadratisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10014374

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 174 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061158647

Sonepar Artikelnummer

121182621

Hersteller Artikelnummer

10014374

Hersteller Typ

ABDECKRING DOWNLIGHT 6 SCHWARZ QUADRATISCH

Hersteller Artikel Nr.:

10014374

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

174 mm

Breite:

174 mm

Höhe:

6 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.105 kg

Abdeckung von rund auf quadratisch