SPEKTRA LED - Abdeckring Downlight 8 Weiß Rund m.Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10014366
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061159514
Sonepar Artikelnummer
121394192
Hersteller Artikelnummer
10014366
Hersteller Typ
SP-DLI-8I-ABDK-W-R-G
Hersteller Artikel Nr.:
10014366
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.051 kg


