Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Animo Verbindungskabel 3m LA 3x1,5²

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Animo Verbindungskabel 3m LA 3x1,5²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10872923

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - grau

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061154403

Sonepar Artikelnummer

121024471

Hersteller Artikelnummer

10872923

Hersteller Typ

ANIMO VERBINDUNGSKABEL 3X1,5² ABSTAND 3M

Hersteller Artikel Nr.:

10872923

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

grau

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.335 kg

Verbindungskabel für Leuchten-Serie: ANIMO ABS Feuchtraumleuchte IP66/69, Querschnitt: 3x1,5², Länge: geeignet für 2-3m Leuchtenabstand