Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Animo Verbindungskaleb 1m LA 5x1,5² 3F

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Animo Verbindungskaleb 1m LA 5x1,5² 3F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10872932

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - grau

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061157527

Sonepar Artikelnummer

121185880

Hersteller Artikelnummer

10872932

Hersteller Typ

ANIMO VERBINDUNGSKABEL 5X1,5² ABSTAND 1M 3F

Hersteller Artikel Nr.:

10872932

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

grau

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.240 kg

Verbindungskabel für Leuchten-Serie: ANIMO ABS Feuchtraumleuchte IP66/69: Querschnitt: 5x1,5² 3-Fasen, Länge: geeignet für 0,5-1m Leuchtenabstand