Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Animo Verbindungskaleb 3m LA 5x1,5² 3F

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Animo Verbindungskaleb 3m LA 5x1,5² 3F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10872933

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061158548

Sonepar Artikelnummer

121185881

Hersteller Artikelnummer

10872933

Hersteller Typ

ANIMO VERBINDUNGSKABEL 5X1,5² ABSTAND 3M 3F

Hersteller Artikel Nr.:

10872933

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.570 kg

Verbindungskabel für Leuchten-Serie: ANIMO ABS Feuchtraumleuchte IP66/69, Querschnitt: 5x1,5² 3-Fasen, Länge: geeignet für 2-3m Leuchtenabstand