SPEKTRA LED - Aufbaurahmen LED Panel Divolo 3 Q620 Serie ws-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10601047
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 659 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061154519
Sonepar Artikelnummer
121185751
Hersteller Artikelnummer
10601047
Hersteller Typ
AUFBAURAHMEN FÜR LED PANEL DIVOLO 3 Q620 WS-WS
Hersteller Artikel Nr.:
10601047
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
659 mm
Breite:
659 mm
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
1.965 kg


