Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Aurora G1 99W 90-305VAC 14.200lm 850 60° IP65 IK05 ND

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10711110

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 99 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061158692

Sonepar Artikelnummer

121185823

Hersteller Artikelnummer

10711110

Hersteller Typ

AURORA HBB 90W 60° 850 ND

Hersteller Artikel Nr.:

10711110

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

99 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14200 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4800 .. 5200 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

90 .. 305 V

Nennstrom:

325 .. 1100 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 45 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leuchtenlichtausbeute:

140 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

0 %

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

171 mm

Länge:

0 mm

Außendurchmesser:

320 mm

Anschlussart:

sonstige

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

1

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

4.565 kg

Dieser runde, flache und dimmbare Highbay Aurora ist eine sehr effiziente LED Hallenleuchte, welche die herkömmlichen Pendelleuchten ersetzt. Die leistungsstarken Philips LED’s werden bei dieser Leuchtenserie mit halber Nennleistung betrieben - dadurch ergibt sich eine sehr lange Lebensdauer. Das Material und die Form des Gehäuses sind für eine optimale Wärmeableitung konstruiert und das dimmbare Meanwell Netzteil gewährleistet ein flickerfreies Licht in sehr hoher Qualität. Durch die 60°-Linsenoptik erreicht die Leuchte einen UGR<22, die 120° Version kann für unkritische Bereiche eingesetzt werden. Die 5 Jahre Garantie können optional auf 10 Jahre verlängert werden.