Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Aurora G2 99W 100-240VAC 15.500lm 840 60° IP65 IK05 DIM

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10731137

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 99 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061152768

Sonepar Artikelnummer

121185801

Hersteller Artikelnummer

10731137

Hersteller Typ

AURORA G2 HBB 90W 60° 840 D-AN

Hersteller Artikel Nr.:

10731137

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

99 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3800 .. 4200 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Nennstrom:

375 .. 900 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 50 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leuchtenlichtausbeute:

194 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

19 %

Leistungsfaktor:

0.94

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Länge:

280 mm

Außendurchmesser:

280 mm

Anschlussart:

sonstige

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

12

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.600 kg

Die Leuchtenserie LED Highbay Aurora G2 wurde in Hinblick auf Effizienz, Lebensdauer und Preis/Leistung optimiert. So wurde das Gehäuse und die Linsentechnik vereinfacht und es stehen daher 60°(UGR<22), 90° (UGR<25) und 120° Linsen zur Verfügung. Das dimmbare Netzteil bietet flickerfreies Licht. Die Aurora G2 ist ein optimaler Ersatz für herkömmliche Hallenleuchten von 100 bis 800W. Die Garantie beträgt 5 Jahre.