SPEKTRA LED - ClassicO 16W 200-240VAC 1.100lm 830 120° IP65 SKII IK08 m.S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10012610
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061153109
Sonepar Artikelnummer
121024353
Hersteller Artikelnummer
10012610
Hersteller Typ
AUSSENLEUCHTE CLASSICO R16 16W 830-S
Hersteller Artikel Nr.:
10012610
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Max. Systemleistung:
16 W
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
200 .. 240 V
Nennstrom:
65 .. 75 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Lichtaustritt:
direkt
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 .. 50 °C
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Leuchtenlichtausbeute:
85 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Lichtfarbe:
weiß
Flimmerwert Pst LM:
0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Länge:
300 mm
Außendurchmesser:
300 mm
Einbaulänge:
300 mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
85 mm
Einbaudurchmesser:
300 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Klirrfaktor (THD):
0 %
Anschlussart:
Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Lichtstärke:
350 cd
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.804 kg


