SPEKTRA LED - Downlight Sslim 4W 230VAC 260lm 927 36° SKII IK02 ND weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10002540
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901029070132
Sonepar Artikelnummer
121024326
Hersteller Artikelnummer
10002540
Hersteller Typ
LED DOWNLIGHT SUPER-SLIM WEIß 4W 36°
Hersteller Artikel Nr.:
10002540
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Max. Systemleistung:
4 W
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Einbaudurchmesser:
58 .. 62 mm
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
15 .. 20 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Klirrfaktor (THD):
0 %
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 45 °C
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
80 lm/W
Lichtstärke:
845 cd
Leistungsfaktor:
0
Flimmerwert Pst LM:
0
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Höhe/Tiefe:
24 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Einbaulänge:
60 mm
Einbaubreite:
60 mm
Einbauhöhe:
24 mm
Anschlussart:
sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
0
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.071 kg


