SPEKTRA LED - Einbaurahmen GK Divolo Q620 Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10601016
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061154588
Sonepar Artikelnummer
121185752
Hersteller Artikelnummer
10601016
Hersteller Typ
EINBAURAHMEN FÜR PANEL DIVOLO Q620 SERIE
Hersteller Artikel Nr.:
10601016
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
675 mm
Breite:
675 mm
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
2.500 kg


