SPEKTRA LED - Einbaurahmen V2 für Divolo 3 L1545x310 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10601101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1545 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120136970198
Sonepar Artikelnummer
121394195
Hersteller Artikelnummer
10601101
Hersteller Typ
SP-PAN-EB-RA-V2-DIV3-L1545/310
Hersteller Artikel Nr.:
10601101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1545 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.001 kg


