SPEKTRA LED - Einbaurahmen V2 für Divolo L1245x310 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10601098
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120136970204
Sonepar Artikelnummer
121394194
Hersteller Artikelnummer
10601098
Hersteller Typ
SP-PAN-EB-RA-V2-DIV3-L1245/310
Hersteller Artikel Nr.:
10601098
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1245 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.001 kg


