SPEKTRA LED - Ersatzakku für LED Notleuchte - Auto Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10011532
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Akku
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120061152386
Sonepar Artikelnummer
121022113
Hersteller Artikelnummer
10011532
Hersteller Typ
LED NOTLEUCHTE 7W-AT-ERSATZAKKU
Hersteller Artikel Nr.:
10011532
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Akku
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.001 kg


