SPEKTRA LED - Esta LED 16W 230VAC 2.300lm 840 160° IP66 IK10 ND grau MR1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10876700
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 0 h
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061155882
Sonepar Artikelnummer
121185897
Hersteller Artikelnummer
10876700
Hersteller Typ
LED MASTLEUCHTE ESTA LED 16W 2300LM
Hersteller Artikel Nr.:
10876700
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
16 W
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3900 .. 4100 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
67 .. 73 mA
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
EVG
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 .. 45 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2300 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.96
Breite:
265 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Länge:
630 mm
Durchmesser:
0 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
0.001 kg


