SPEKTRA LED - Esta LED 54W 230VAC 7.600lm 740 160° IP66 IK10 ND grau WR3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10822886
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151136
Sonepar Artikelnummer
120353797
Hersteller Artikelnummer
10822886
Hersteller Typ
LED MASTLEUCHTE ESTA LED 54W 7600LM WR3
Hersteller Artikel Nr.:
10822886
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
54 W
Leuchtenlichtausbeute:
182 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3900 .. 4100 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
208 .. 227 mA
Mit Betriebsgerät:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 .. 45 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7600 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.96
Breite:
310 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
720 mm
Durchmesser:
0 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
7.185 kg


