Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Esta LED M48 65W 230VAC 9.030lm 730 140° ND anthrazit CP

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81047380

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061159385

Sonepar Artikelnummer

121185970

Hersteller Artikelnummer

81047380

Hersteller Typ

LED MASTLEUCHTE ESTA LED 65,3W 9960LM CP

Hersteller Artikel Nr.:

81047380

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

65 W

Leuchtenlichtausbeute:

153 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2900 .. 3100 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

280 .. 300 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 45 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9960 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

310 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

720 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

7.185 kg

''Die Leuchte ist geeignet für Verkehrswege, Wohnresidenzen, Parkflächen und Außenanlagen. Die Leuchte ist gegen Staub, Feuchtigkeit und Strahlwasser beständig.''