SPEKTRA LED - Extrema Deckenaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10862694
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061159118
Sonepar Artikelnummer
121185892
Hersteller Artikelnummer
10862694
Hersteller Typ
EXTREMA LED EX Z1,2 DECKENAUFHÄNGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
10862694
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
370 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73121020
Gewicht:
0.001 kg


