SPEKTRA LED - Extrema LED Ex Z1,2 Seitenaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10862692
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061159811
Sonepar Artikelnummer
121394222
Hersteller Artikelnummer
10862692
Hersteller Typ
SP-ELEX-Z1,2-SEITENAUFH
Hersteller Artikel Nr.:
10862692
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.001 kg


