Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - Fernbedienung LED RGB-CCT

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - Fernbedienung LED RGB-CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10798009

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061157305

Sonepar Artikelnummer

121185922

Hersteller Artikelnummer

10798009

Hersteller Typ

LED RGB-CCT FERNBEDIENUNG

Hersteller Artikel Nr.:

10798009

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Dimmer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.065 kg

Mit dieser Fernbedienung können sowohl RGB Streifen als auch die Zeus RGB-CCT Fluter eingestellt werden. Die Fluter/Streifen können auf 6 unterschiedliche Gruppen aufgeteilt und gesteuert werden. Je Gruppe können mehrere Fluter oder LED Streifen-Controller zugeordnet werden. Die Fernbedienung hat ein Farbrad zur Auswahl der Farbe, einen Schieberegler zur Helligkeitseinstellung und einen Schieberegler für die CCT Steuerung (Warm- Kaltweiß).