SPEKTRA LED - HANNA LED Universal Verbindungskabel 1,6m 5p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019071
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120136970174
Sonepar Artikelnummer
121394177
Hersteller Artikelnummer
10019071
Hersteller Typ
SP-UNIV-HAN-VK 1,5M 5P ND
Hersteller Artikel Nr.:
10019071
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.210 kg


