Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - HANNA LED Universal Verbindungskabel 1,6m 7p DA

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - HANNA LED Universal Verbindungskabel 1,6m 7p DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10019072

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120136970525

Sonepar Artikelnummer

121394178

Hersteller Artikelnummer

10019072

Hersteller Typ

SP-UNIV-HAN-VK 1,6M 7P DA

Hersteller Artikel Nr.:

10019072

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.275 kg

Verbindungskabel für die HANNA Universal. Vorkonfektioniert mit Stecker + Buchse