SPEKTRA LED - HANNA LED Universal Verbindungsstecker u. Buchse 7pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019094
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 16000 A
Polzahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120136970181
Sonepar Artikelnummer
121394179
Hersteller Artikelnummer
10019094
Hersteller Typ
SP-UNIV-HAN-STECK-7P
Hersteller Artikel Nr.:
10019094
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16000 A
Polzahl:
7
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.4 .. 1.6 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Länge:
39 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.035 kg


