SPEKTRA LED - HV-Anschlussbox,3-polig,450VAC,16A,0,5mm²-2,5²,IP20,PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10080000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061152805
Sonepar Artikelnummer
121024411
Hersteller Artikelnummer
10080000
Hersteller Typ
EBL HV-ANSCHLUSSBOX - 3-POLIG
Hersteller Artikel Nr.:
10080000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.026 kg


