SPEKTRA LED - LED Arbeitsscheinwerfer 30W 200-240VAC 3.000lm 840 o.Dosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10015011
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 30 W
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000 .. 4100 K
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061155349
Sonepar Artikelnummer
121024336
Hersteller Artikelnummer
10015011
Hersteller Typ
MOBILER LED ARBEITSSCHEINWERFER 30W OHNE STECKDOSEN
Hersteller Artikel Nr.:
10015011
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
30 W
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000 .. 4100 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
gelb
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
200 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
1.800 kg


