Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Controller 24V-CV, RGBW DALI DT8

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - LED Controller 24V-CV, RGBW DALI DT8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10502420

  • Eingangsspannung - 10 .. 26 V

  • Max. Ausgangsstrom - 6000 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120136970662

Sonepar Artikelnummer

121394256

Hersteller Artikelnummer

10502420

Hersteller Typ

SP-MBDL-RGBW-24/CV

Hersteller Artikel Nr.:

10502420

Eingangsspannung:

10 .. 26 V

Max. Ausgangsstrom:

6000 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

130 mm

Breite:

49 mm

Höhe:

27 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.096 kg

Controller für RGBW LED Streifen, mit bis zu 5 Kanälen. Max. 6A pro Kanal, gesamt max 270W. Zur Ansteuerung ist eine Fernbedienung erforderlich. Zur Leistungsversorgung muss ein Netzteil mit angeschlossen werden.