SPEKTRA LED - LED Controller max.270W12-24VDC SKII RGB-CCT+DIM m. Fernbed.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10798005
Eingangsspannung - 12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom - 0 A
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061157299
Sonepar Artikelnummer
121185923
Hersteller Artikelnummer
10798005
Hersteller Typ
LED RGB-CCT CONTROLLER
Hersteller Artikel Nr.:
10798005
Eingangsspannung:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
108 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.060 kg


