SPEKTRA LED - LED Golfball E27 1W 230VAC 30lm 727 IP44 ND mattiert PF>0.7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10007003
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 0.9 .. 1.1 W
Lichtstrom - 28.5 .. 31.5 lm
Lampenlichtausbeute - 25 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
9120061151976
Sonepar Artikelnummer
121024952
Hersteller Artikelnummer
10007003
Hersteller Typ
DEKO LED IP44 matt RL2
Hersteller Artikel Nr.:
10007003
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
0.9 .. 1.1 W
Lichtstrom:
28.5 .. 31.5 lm
Lampenlichtausbeute:
25 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
8 .. 12 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
2 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
355 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
70 mm
Schutzart (IP):
IP44
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.001 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.025 kg


