SPEKTRA LED - LED Golfball E27 1W 230VAC 40lm 727 IP44 ND klar 15.000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10007004
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 0.9 .. 1.1 W
Lichtstrom - 39 .. 41 lm
Lampenlichtausbeute - 40 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
9120061150269
Sonepar Artikelnummer
120554988
Hersteller Artikelnummer
10007004
Hersteller Typ
SP-DL G45K 30 E27/022-RL
Hersteller Artikel Nr.:
10007004
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
0.9 .. 1.1 W
Lichtstrom:
39 .. 41 lm
Lampenlichtausbeute:
40 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
3 .. 5 mA
Leistungsfaktor:
0.88
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
2 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
355 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
70 mm
Schutzart (IP):
IP44
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.001 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.025 kg


