SPEKTRA LED - LED Kerze C37 Diamond E14 5.5W 230VAC 360lm 827 270° ND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10001665
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.2 .. 5.8 W
Lichtstrom - 342 .. 378 lm
Lampenlichtausbeute - 81 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901029110005
Sonepar Artikelnummer
120395739
Hersteller Artikelnummer
10001665
Hersteller Typ
CL-KE C37DS 325 E14/827
Hersteller Artikel Nr.:
10001665
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.2 .. 5.8 W
Lichtstrom:
342 .. 378 lm
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W
Lampenform:
Kerze
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
25 .. 30 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
34 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
270 .. 275 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
37 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.005 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.058 kg


