SPEKTRA LED - LED Kerze C37 Filament E14 3W 12-24VDC 350lm 827 ND klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10021921
Nennspannung - 12 .. 24 V
Lampenleistung - 2.8 .. 3.2 W
Lichtstrom - 332.5 .. 367.5 lm
Lampenlichtausbeute - 113 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151440
Sonepar Artikelnummer
121185639
Hersteller Artikelnummer
10021921
Hersteller Typ
LED FILAMENT KERZE C37K 3W 827-DC
Hersteller Artikel Nr.:
10021921
Nennspannung:
12 .. 24 V
Lampenleistung:
2.8 .. 3.2 W
Lichtstrom:
332.5 .. 367.5 lm
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Lampenform:
Kerze
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2600 .. 2900 K
Nennstrom:
250 .. 260 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
DC
Lichtstärke:
28 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
355 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.003 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.014 kg


