SPEKTRA LED - LED Lampe A60 E27 8W 230VAC 806lm 827 180° ND opal weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10021916
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 7.6 .. 8.4 W
Lichtstrom - 765.7 .. 846.3 lm
Lampenlichtausbeute - 124 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061152522
Sonepar Artikelnummer
121185612
Hersteller Artikelnummer
10021916
Hersteller Typ
LED LAMPE A60 MAXI TURBO 8W 827
Hersteller Artikel Nr.:
10021916
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
7.6 .. 8.4 W
Lichtstrom:
765.7 .. 846.3 lm
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
30 .. 35 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
128 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
180 .. 185 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
107 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.008 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.030 kg


