SPEKTRA LED - LED Lampe A60 Filament E27 6W 12-36VDC 600lm 827 ND klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10021920
Nennspannung - 12 .. 36 V
Lampenleistung - 5.7 .. 6.3 W
Lichtstrom - 570 .. 630 lm
Lampenlichtausbeute - 97 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151433
Sonepar Artikelnummer
121185640
Hersteller Artikelnummer
10021920
Hersteller Typ
LED FILAMENT BULB A60K 6W 827-DC
Hersteller Artikel Nr.:
10021920
Nennspannung:
12 .. 36 V
Lampenleistung:
5.7 .. 6.3 W
Lichtstrom:
570 .. 630 lm
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
170 .. 550 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
DC
Lichtstärke:
48 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
355 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.006 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.032 kg


