SPEKTRA LED - LED Lampe A60 Filament E27 7W 230VAC 806lm 827 320° ND klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10002095
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6.8 .. 7.2 W
Lichtstrom - 765.7 .. 846.3 lm
Lampenlichtausbeute - 121 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061153567
Sonepar Artikelnummer
121185609
Hersteller Artikelnummer
10002095
Hersteller Typ
LED FILAMENT LAMPE A60K 7W 827
Hersteller Artikel Nr.:
10002095
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6.8 .. 7.2 W
Lichtstrom:
765.7 .. 846.3 lm
Lampenlichtausbeute:
121 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
28 .. 32 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
66 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
320 .. 325 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.007 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.029 kg


