SPEKTRA LED - LED Lampe A60 Filament E27 8.5W 230VAC 1.055lm 927 DIM opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10003020
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 8.1 .. 8.9 W
Lichtstrom - 1002.3 .. 1107.8 lm
Lampenlichtausbeute - 130 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061152676
Sonepar Artikelnummer
121185611
Hersteller Artikelnummer
10003020
Hersteller Typ
LED FILAMENT LAMPE DA60F 9W 927-E
Hersteller Artikel Nr.:
10003020
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
8.1 .. 8.9 W
Lichtstrom:
1002.3 .. 1107.8 lm
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
33 .. 38 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
84 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
355 .. 360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
60 mm
Länge:
108 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.009 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.035 kg


