Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Lampe G4 1.8W 12VAC/DC 180lm 830 ND klar

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10003342

  • Nennspannung - 10 .. 14 V

  • Lampenleistung - 1.7 .. 1.9 W

  • Lichtstrom - 171 .. 189 lm

  • Lampenlichtausbeute - 97 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061152645

Sonepar Artikelnummer

121185631

Hersteller Artikelnummer

10003342

Hersteller Typ

LED G4 LAMPE RL1 1,8W

Hersteller Artikel Nr.:

10003342

Nennspannung:

10 .. 14 V

Lampenleistung:

1.7 .. 1.9 W

Lichtstrom:

171 .. 189 lm

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2900 .. 3100 K

Nennstrom:

140 .. 160 mA

Leistungsfaktor:

0

Spannungsart:

AC/DC

Lichtstärke:

14 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

355 .. 360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Länge:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0.002 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

LED Leuchtmittel als Ersatz für Halogenlampen mit G4 Sockel bis zu 20W. Für alle nicht dimmbaren Anwendungen.