Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Lampe G9 2.5W 230VAC 220lm 830 ND klar

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10003324

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.4 .. 2.6 W

  • Lichtstrom - 209 .. 231 lm

  • Lampenlichtausbeute - 92 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061155332

Sonepar Artikelnummer

121185629

Hersteller Artikelnummer

10003324

Hersteller Typ

LED G9 LAMPE RLM 2,5W E

Hersteller Artikel Nr.:

10003324

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.4 .. 2.6 W

Lichtstrom:

209 .. 231 lm

Lampenlichtausbeute:

92 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

G9

Farbtemperatur:

2900 .. 3100 K

Nennstrom:

11 .. 14 mA

Leistungsfaktor:

0

Spannungsart:

AC

Lichtstärke:

18 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

355 .. 360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Länge:

48 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0.003 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.003 kg

LED Leuchtmittel als Ersatz für Halogenlampen mit G9 Sockel bis zu 25W. Für alle nicht dimmbaren Anwendungen.