SPEKTRA LED - LED Lampe R63 Fil.E27 R63 4.5W 230VAC 470lm 827 70° DIM klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10002094
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4.3 .. 4.7 W
Lichtstrom - 446.5 .. 493.5 lm
Lampenlichtausbeute - 129 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061153550
Sonepar Artikelnummer
121185613
Hersteller Artikelnummer
10002094
Hersteller Typ
LED FILAMENT LAMPE DR63 4,5W 827
Hersteller Artikel Nr.:
10002094
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4.3 .. 4.7 W
Lichtstrom:
446.5 .. 493.5 lm
Lampenlichtausbeute:
129 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
20 .. 30 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
414 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
70 .. 75 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
63 mm
Länge:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
R63
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.004 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.030 kg


