Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Mastleuchte ESTA LED 161,5W 27880lm CW2

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81046450

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120136971072

Sonepar Artikelnummer

121394224

Hersteller Artikelnummer

81046450

Hersteller Typ

SP-ESTA-LED-L96-161,5-CW2/730

Hersteller Artikel Nr.:

81046450

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

168 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3900 .. 4100 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

673 .. 702 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

EVG

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 45 °C

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.96

Breite:

345 mm

Höhe/Tiefe:

127 mm

Länge:

870 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

7.234 kg

''Die Leuchte ist geeignet für Verkehrswege, Wohnresidenzen, Parkflächen und Außenanlagen. Die Leuchte ist gegen Staub, Feuchtigkeit und Strahlwasser beständig.''