SPEKTRA LED - LED Modulkette Duo, 14,4W, 1.320lm, 740, 12VDC,IP67,SKII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10501900
Lampenleistung - 13.4 .. 15.4 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur - 4000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061151488
Sonepar Artikelnummer
121024410
Hersteller Artikelnummer
10501900
Hersteller Typ
LED MODULKETTE DUO 20
Hersteller Artikel Nr.:
10501900
Lampenleistung:
13.4 .. 15.4 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1300 .. 1340 lm
Ausstrahlungswinkel:
140 .. 180 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Lampenspannung:
12 V
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Lichtstärke:
173 cd
Spezifische Lichtausbeute:
85 .. 95 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Anschlussart:
sonstige
Länge:
47.8 mm
Breite:
15.8 mm
Höhe:
6.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.110 kg


