SPEKTRA LED - LED Modulkette Duo 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10501901
Lampenleistung - 115 .. 125 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom - 12500 .. 12700 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061158296
Sonepar Artikelnummer
121394212
Hersteller Artikelnummer
10501901
Hersteller Typ
SP-LMK-3,0-127/750
Hersteller Artikel Nr.:
10501901
Lampenleistung:
115 .. 125 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
12500 .. 12700 lm
Ausstrahlungswinkel:
14 .. 32 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Lampenspannung:
24 V
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Lichtstärke:
269036 cd
Spezifische Lichtausbeute:
100 .. 110 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Länge:
85 mm
Breite:
27.4 mm
Höhe:
15.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP68
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
1.425 kg


