Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Notleuchte UniSlim 3W-AT-Ersatzakku-NiCd

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - LED Notleuchte UniSlim 3W-AT-Ersatzakku-NiCd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10011559

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Akku

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120061159453

Sonepar Artikelnummer

121394197

Hersteller Artikelnummer

10011559

Hersteller Typ

SP-NL-EM-UNISL-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

10011559

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Akku

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.001 kg

Original ErsatzAkku für SpektraLED Notleuchte OptiSlim 3W - mit AutoTest