Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPEKTRA LED - LED Notlichteinsatz 5W-Ersatzakku

kopierenkopieren
SPEKTRA LED - LED Notlichteinsatz 5W-Ersatzakku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10011621

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Akku

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120136971034

Sonepar Artikelnummer

121394196

Hersteller Artikelnummer

10011621

Hersteller Typ

SP-NL-5W-3H-AT-ERSATZAKKU

Hersteller Artikel Nr.:

10011621

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Akku

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.001 kg

Original ErsatzAkku für SpektraLED Notleuchten 7W - mit und ohne AutoTest