SPEKTRA LED - LED Pollerleuchte 20W 1m 230VAC 1.211lm 840 ND o.S GRILL-TOP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10014610
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061153826
Sonepar Artikelnummer
121024341
Hersteller Artikelnummer
10014610
Hersteller Typ
POLLERLEUCHTE GRILL-TOP 20W 840 ND
Hersteller Artikel Nr.:
10014610
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
3900 .. 4100 K
Höhe/Tiefe:
0 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
85 .. 90 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1211 lm
Leuchtenlichtausbeute:
64 lm/W
Lichtstärke:
96 cd
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.96
Flimmerwert Pst LM:
0.03
Stroboskopeffektwert SVM:
0.02
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
156 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
40
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
5.550 kg


