SPEKTRA LED - LED Röhren T8 10W 0.6m 110-240VAC 1.200lm 857 120° opal grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10003805
Nennspannung - 110 .. 240 V
Lampenleistung - 9.5 .. 10.5 W
Lichtstrom - 1140 .. 1260 lm
Lampenlichtausbeute - 148 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061150863
Sonepar Artikelnummer
120318628
Hersteller Artikelnummer
10003805
Hersteller Typ
SP-TUBE10W 800/5.700
Hersteller Artikel Nr.:
10003805
Nennspannung:
110 .. 240 V
Lampenleistung:
9.5 .. 10.5 W
Lichtstrom:
1140 .. 1260 lm
Lampenlichtausbeute:
148 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
5600 .. 5900 K
Nennstrom:
40 .. 45 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
382 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
120 .. 125 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
600 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.01 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.207 kg


