SPEKTRA LED - LED Röhren T8 18W 1.2m 100-240VAC 2.880lm 860 120° opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10003606
Nennspannung - 100 .. 240 V
Lampenleistung - 17.1 .. 18.9 W
Lichtstrom - 2736 .. 3024 lm
Lampenlichtausbeute - 160 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061155684
Sonepar Artikelnummer
121024320
Hersteller Artikelnummer
10003606
Hersteller Typ
SP LED TUBE 18W 6.000K
Hersteller Artikel Nr.:
10003606
Nennspannung:
100 .. 240 V
Lampenleistung:
17.1 .. 18.9 W
Lichtstrom:
2736 .. 3024 lm
Lampenlichtausbeute:
160 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
5900 .. 6100 K
Nennstrom:
70 .. 90 mA
Leistungsfaktor:
0.93
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
917 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
120 .. 125 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.018 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.375 kg


