SPEKTRA LED - LED Röhren T8 25W 1.5m 110-240VAC 3.500lm 830 120° opal grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10003917
Nennspannung - 110 .. 240 V
Lampenleistung - 23.7 .. 26.3 W
Lichtstrom - 3325 .. 3675 lm
Lampenlichtausbeute - 173 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061150955
Sonepar Artikelnummer
121024322
Hersteller Artikelnummer
10003917
Hersteller Typ
SP LED TUBE 25W-3500/3.000K
Hersteller Artikel Nr.:
10003917
Nennspannung:
110 .. 240 V
Lampenleistung:
23.7 .. 26.3 W
Lichtstrom:
3325 .. 3675 lm
Lampenlichtausbeute:
173 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Nennstrom:
110 .. 125 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
1114 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
120 .. 125 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.025 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.347 kg


