SPEKTRA LED - LED Röhren T8 9W 0.6m 100-240VAC 1.440lm 840 120° ND opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10003905
Nennspannung - 100 .. 240 V
Lampenleistung - 8.5 .. 9.5 W
Lichtstrom - 1340 .. 1540 lm
Lampenlichtausbeute - 160 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061150870
Sonepar Artikelnummer
120318629
Hersteller Artikelnummer
10003905
Hersteller Typ
SP-TUBE10W 800/4.000
Hersteller Artikel Nr.:
10003905
Nennspannung:
100 .. 240 V
Lampenleistung:
8.5 .. 9.5 W
Lichtstrom:
1340 .. 1540 lm
Lampenlichtausbeute:
160 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
3900 .. 4100 K
Nennstrom:
35 .. 45 mA
Leistungsfaktor:
0.88
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
366 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
120 .. 125 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
600 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.009 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.207 kg


