SPEKTRA LED - LED Spot GU10 7W 230VAC 600lm 830 100° ND klar weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10001305
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6.8 .. 7.2 W
Lichtstrom - 570 .. 630 lm
Lampenlichtausbeute - 106 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120061154069
Sonepar Artikelnummer
121185623
Hersteller Artikelnummer
10001305
Hersteller Typ
LED SPOT GU10 RL 7W 100° 830 RL1
Hersteller Artikel Nr.:
10001305
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6.8 .. 7.2 W
Lichtstrom:
570 .. 630 lm
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2900 .. 3100 K
Nennstrom:
28 .. 32 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
267 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
100 .. 105 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.007 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.028 kg


