SPEKTRA LED - LED Spot HALED GU10 6W 230VAC 345lm 927 36° DIM klar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10001323
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.7 .. 6.3 W
Lichtstrom - 327.8 .. 362.3 lm
Lampenlichtausbeute - 71 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901029056211
Sonepar Artikelnummer
120420955
Hersteller Artikelnummer
10001323
Hersteller Typ
CL-GU H3-2DGU10-36 900/927
Hersteller Artikel Nr.:
10001323
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.7 .. 6.3 W
Lichtstrom:
327.8 .. 362.3 lm
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2600 .. 2800 K
Nennstrom:
25 .. 30 mA
Leistungsfaktor:
0
Spannungsart:
AC
Lichtstärke:
1122 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
36 .. 40 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Länge:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.006 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.061 kg


